Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
RGS134-10-1Y | PANDUIT

PANDUIT | RGS134-10-1Y | Grounding Strip Kits, Ten, 78.65" (2m) x .67" (17mm) x .05" (1.27mm) Strips, provided With .16 oz. (5cc) of Antioxidant, ten Grounding Stickers And 30 each #12-24 x 1/2" And M6 x 12mm Thread-forming Screws

  • Réf. fabricant RGS134-10-1Y
  • PART #306837-EA
Connection Type: MECHANICAL
Description

Ten grounding strips; 78.65" (2m) length; .67" (17mm) width; .05" (1.27mm) thickness; provided with .16 oz. (5cc) of antioxidant, ten grounding stickers and 30 each #12-24 x 1/2" and M6 x 12mm thread-forming screws.

Caractéristiques
  • Bonds up to 45 RU per rack
  • EIA Universal mounting hole pattern
  • Engineered to comply with US and International grounding requirements
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires