Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
RGS13447B-4-1 | PANDUIT

PANDUIT | RGS13447B-4-1 | CBNT GRNDG STRIP KIT 82.15" FOR CAGED NUT FOR 47U RACKS ROHS COMPLNT

  • Réf. fabricant RGS13447B-4-1
  • PART #354295
Application: RACK/CABINET/ENCLOSURE
Component: GROUNDING KITS
Connection Type: MECHANICAL
Ground Rod Material: COPPERBONDED
Material Rating: COPPER
Description

This part is discontinued by supplier with no suggested replacement.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires