Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
RGT | POLYPHASER TRANSTECTOR

POLYPHASER TRANSTECTOR | RGT | DC PASS dc-2.4GHz OP60 V DCN FEM EL ANT, N FEM EQ

  • Réf. fabricant RGT
  • PART #460829
Number of Outlets: OTHER
Type: RACK MOUNT PDU
Description

Replaceable gas tube unit with a frequency range from dc - 2.4GHz.

Spécifications
  • Mount Type: Bulkhead
  • Line Voltage: 60
  • Frequency Range: dc - 2.4 GHz
  • Protected Side Connector: N Female
  • Surge Side Connector: N Female
  • VSWR: 1.2:1
  • Insertion Loss: 0.25
  • RF Power: 10 - 50
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires