Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
RGTBSM6-C | PANDUIT

PANDUIT | RGTBSM6-C | Black Thread-forming Bonding Screw, M6 x 15mm, Pack of 100

  • Réf. fabricant RGTBSM6-C
  • PART #354427
Application: RACK/CABINET/ENCLOSURE
Component: HARDWARE
Connection Type: MECHANICAL
Description

Black thread-forming bonding screw, M6 x 15mm.

Caractéristiques
  • Patent pending screws create an electrical bond between painted patch panels and racks or cabinets
  • Serrations on bottom of screw remove paint from patch panel, thus providing metal-to-metal contact
  • Thread-forming, provides a bond to the rack or cabinet by removing paint from threaded holes and minimizing metal shavings
  • Permanently marked with the protective earth (ground) symbol and Panduit logo
  • Easily installed with Phillips screwdriver
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires