Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
RGTS-CY | PANDUIT

PANDUIT | RGTS-CY | Grounding Screw, Thread-Forming, #12-24 x 1/2" (M6 x 12.7mm), Pack of 100

  • Réf. fabricant RGTS-CY
  • PART #306849-EA
RoHS Compliant: NOT DECLARED
Type: FASTENERS AND SCREWS
Description

Thread-forming grounding screw, #12-24 x 1/2".

Caractéristiques
  • Thread-forming, provides a bond to the rack or cabinet by removing paint from threaded holes and minimizing metal shavings
  • Easily installed with 5/16" (8mm) socket head wrench or flat blade screwdriverer
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires