Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
RGW-32-1Y | PANDUIT

PANDUIT | RGW-32-1Y | Grounding Washer Kit, 3/8" (9.5mm) Stud Size, 32 Pieces

  • Réf. fabricant RGW-32-1Y
  • PART #306847
Application: RACK/CABINET/ENCLOSURE
Component: HARDWARE
Connection Type: MECHANICAL
Description

32 paint piercing bonding washers for 3/8" (M8) stud size; .875" (22.22mm) O.D.; provided with .16 oz. (5cc) of antioxidant; for use with 4 post rack NF4PR84 and data rack DR84.

Caractéristiques
  • Bonds frame members on bolt-together racks
  • No paint scraping required
  • Green color-coding to indicate bonding application
  • Engineered to comply with US and International grounding requirements
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires