Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
RHW-3 | PENTAIR THERMAL MANAGEMENT

PENTAIR THERMAL MANAGEMENT | RHW-3 | 3-1C STR ANNEALED BC SIL INS ZHLS BLK JKT 2 HR RATED 600V FT4 UL/CSA -40

  • Réf. fabricant RHW-3
  • PART #8RHW-0301-02
Conductor Count: 1 CONDUCTOR
Conductor Material: BARE COPPER
Conductor Size: 3 AWG
Conductor Stranding: 7 STRANDS IN EACH CONDUCTOR
Conductor Type: STRANDED
Earth/Ground Wires: NO
Insulation Material: SR-SILICON RUBBER
Jacket Color: BLACK
Jacket Material: LSNH-LOW SMOKE/ NO HALOGEN, XLPO
Screen/Shield: UNSHIELDED
Standards: UL/CSA
Temperature Rating: 90 DEGREES CENTIGRADE
Voltage Range: 600V
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires