Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
RIC-F-LC24-01C | SIEMON COMPANY

SIEMON COMPANY | RIC-F-LC24-01C | Fiber, Adapter Plate, RIC, 24 Fiber, LC, Flat, Beige Adapter, Black Housing, Ceramic Sleeve

  • Réf. fabricant RIC-F-LC24-01C
  • PART #521626
Connector Type: LC
Enclosure Type: FC SERIES
Fiber Count: 24
Description

Siemon Quick-Pack adapter plates for fiber enclosures feature a patent pending integrated latch, which provides single-finger access to fiber even in fully populated enclosures and makes installation and updates easier. Choose from our wide variety of single-mode fiber and multimode fiber plate options: ST-SC, FC, LC, MT-RJ, ST and SC.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires