Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
RIO-D4-A9-S-35 | CORNING

CORNING | RIO-D4-A9-S-35 | 4-PORT INFORMATION OUTLET OM1 MM 62.5 RUGGEDIZED LC DUPLEX METAL INSERT BEIGE

  • Réf. fabricant RIO-D4-A9-S-35
  • PART #610466
Color: BEIGE
Fiber Type: 62.5/125
Loaded: NO
Number of Ports: 4
Termination: LC
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires