Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
RJBX3510WH | PANDUIT

PANDUIT | RJBX3510WH | Single Gang Power Rated 2-piece Screw Together Round Outlet Box, White

  • Réf. fabricant RJBX3510WH
  • PART #PAN-RJBX3510WH
Color: WHITE
Gang: 1
Loaded: NO
Description

Single gang two-piece screw together round outlet box. Box accepts UL/CSA devices not to exceed 10lbs. (5lbs. per CSA). For use with Pan-Way LD profile raceway. Dia. = 5.48"D x 1.14"H (139.2mm x 29.0mm). Breakouts for 3/4" or 1" diameter conduit.

Caractéristiques
  • JBX3510 assembles without the use of screws for faster installation
  • JBX3510, JB1, and JB1D are supplied with adhesive backing to speed installation
  • JB1 and JB1D are a one-piece design requiring no assembly
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires