Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
RK100 | PELCO

PELCO | RK100 | Rack Mount, Black, for Mounting One or Two QD100 Series Quads in A Standard 19 in. Rack. Includes A Blank Filler Panel for use When Mounting Only One Quad

  • Réf. fabricant RK100
  • PART #294336
Environment Type: INDOOR
Mounting Type: RACK
Description

Rack mount, black, for mounting one or two QD100 series quads in a standard 19-inch rack. Includes a blank filler panel for use when mounting only one quad.

Must be a reseller to purchase this product

Caractéristiques
  • Low Cost
  • Easy to Install
  • Easily Converts Desktop Equipment
  • For Use with Controls, Switchers, and Video Signal Equipment
  • Rack Mounts Fit Standard 19-Inch (48.26 cm) EIA Rack
  • Factory Racking Available (R300 Rack Kit Only)
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires