Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
RK5000PS-3U | PELCO

PELCO | RK5000PS-3U | 19 in. Rack Chassis with 12 Slots and Internal Power Supply

  • Réf. fabricant RK5000PS-3U
  • PART #296261
Environment Type: INDOOR
Mounting Type: RACK
Voltage/Current Type: 12 VDC
Description

19inch Rack Chassis with 12 slots and Internal Power Supply

Must be a reseller to purchase this product

This part is discontinued by supplier with no suggested replacement.

Caractéristiques
  • 3 Rack Units (RU) High
  • Mount in Standard 19-Inch Rack
  • Hot Swappable Internal Power Supply (RK5000PS-3U)
  • Optional External Power Supply for Fiber Optic Modules
  • Optional Blank Modules
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires