Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
RK5001-1UEXP | PELCO

PELCO | RK5001-1UEXP | 1 RU Single Width Height Expansion Module

  • Réf. fabricant RK5001-1UEXP
  • PART #411925
Environment Type: INDOOR
Mounting Type: RACK
Type: HOUSING
Description

1RU single width height expansion module


Must be a reseller to purchase this product

This part is discontinued by supplier with no suggested replacement.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires