Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
RKS10 | PELCO

PELCO | RKS10 | Rack Mount, Black, for a single (1.75 in. High x 14.30 in. Wide) unit. (1 Rack Unit, 1.75 in. High)

  • Réf. fabricant RKS10
  • PART #294325
Environment Type: INDOOR
Mounting Type: RACK
Description

Rack mount, black, for a single (1.75-inches high X 14.30-inches wide) unit. (1 rack unit, 1.75-inches high).

Must be a reseller to purchase this product

This part is discontinued by supplier with no suggested replacement.

Caractéristiques
  • Low Cost
  • Easy to Install
  • Easily Converts Desktop Equipment
  • For Use with Controls, Switchers, and Video Signal Equipment
  • Rack Mounts Fit Standard 19-Inch (48.26 cm) EIA Rack
  • Factory Racking Available (R300 Rack Kit Only)
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires