Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
RM-CX06-16R | VERTIV

VERTIV | RM-CX06-16R | 16-Channel Coax Surge Suppression Device With Three-Stage Hybrid Technology

  • Réf. fabricant RM-CX06-16R
  • PART #523098
Number of Outlets: OTHER
Description

The Edco Rm-CX06-16R is a 19" rackmount, 16 channel surge protector ideal for protecting expensive video equipment, such as multiplexers, from damaging transients coming from exposed video lines. This device utilizes a three-stage hybrid topology to clamp over-voltage transients and mitigate damaging sneak currents.

Caractéristiques
  • Operating Voltage: 5 V DC
  • Clamping Voltage: 6 V DC
  • Operating Current: 0.15 A
  • Peak Surge Current: 20 kA (8 x 20 us)
  • Frequency Range: 0 to 100 MHz
  • Insertion Loss: < 0.1 dB at 20 MHz
  • SPD Technology: GDT, SAD, w/Series PTC
  • ConnectC, 50/75 Ohm
  • Operating Temperature: -40C to +85C
  • Dimensions (Inches): 1.75H x 19W x 2.0D (1U)
  • Weight: 3.2 lbs
  • Certifications: UL 497B
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires