Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
RM370 US10B 36 CTC PUSH | ROCKWOOD MANUFACTURING COMPANY

ROCKWOOD MANUFACTURING COMPANY | RM370 US10B 36 CTC PUSH | RM370 US10B 36" CTC PUSH TYP1XHD PUSHBAR,112DIA,36"CTC

  • Réf. fabricant RM370 US10B 36 CTC PUSH | RM370 US10B 36" CTC PUSH
  • PART #CS425147
Base Material: BRONZE
Finish: US10B OIL RUBBED BRONZE
Length - Inches: 36
Mounting: SURFACE MOUNTED
Product Type: PUSH AND PULL HARDWARE
Sales Category: PUSH/PULL
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires