Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
RMA14T | PELCO

PELCO | RMA14T | Rack Mount, Black, for Pelco PMCS15A Monitor

  • Réf. fabricant RMA14T
  • PART #294484
Duty Rating: HEAVY
Environment Type: INDOOR
Mounting Type: RACK
Type: MONITOR MOUNT
Description

Rack mount, black, for Pelco PMCS15A monitor.

Must be a reseller to purchase this product

This part is discontinued by supplier with no suggested replacement.

Caractéristiques
  • Super-High Resolution - PMCS15A and PMCS17A - 700 TV Lines - PMCS19A - 800 TV Lines
  • Computer Grade Picture Tube
  • Front Panel Controls
  • Auto-Ranging 90-260 V AC Input
  • Auto-Sensing NTSC/PAL
  • Built-in Speaker
  • Video and Audio Input and Output
  • S-VHS InputSeparate Y-C Signals
  • Rack Mountable
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires