Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
RMK-08 | ORION IMAGES

ORION IMAGES | RMK-08 | Tiltable Rack Mount fits one of the following configurations: 2 ea 8", 1 ea 15", 17", 19", 20" VESA 75x75 & 100x100 compatible. (20" monitor will not mount flush with the rack)

  • Réf. fabricant RMK-08
  • PART #376665
Environment Type: INDOOR
Mounting Type: RACK
Type: MONITOR MOUNT
Description

Orion's RMK-08 is available for Flat LCD Display rack mount. RMK-08 can hold LCD monitor upto 20.94lbs or 9.5Kg. RMK-08 is tiltable rack mount and accept Dual 8 inch, 8.4 inch or single monitor under 19 inch. RMK-08 fit VESA 75 x 75mm & 100 x 100mm compatible.

Must be a reseller to purchase this product

Caractéristiques
  • Tiltable Rack Mount
  • Acceptable Dual 8 inch, 8.4 inch or Single Monitor Under 19 inch
  • VESA 75 x 75mm and 100 x 100mm Compatible
  • Max Supporting Weight is Upto 20.94 lbs or 9.5kg
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires