Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
RMS19-SA4-01-B | TRANSITION NETWORKS

TRANSITION NETWORKS | RMS19-SA4-01-B | 4-Slot Media Converter Shelf with 3 Faceplate Blanks

  • Réf. fabricant RMS19-SA4-01-B
  • PART #555093
Caractéristiques
  • Space saving - save rack space in low density deployments: 19 inch rack mount, 1RU high
Spécifications
  • Width: 17.0 Inch (432 mm)
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires