Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
RMS193BK1 | HAMMOND MANUFACTURING CO

HAMMOND MANUFACTURING CO | RMS193BK1 | SWIVEL KEYBOARD TRAY WITH MIDDLE AND BOTTOW DRAWER

  • Réf. fabricant RMS193BK1
  • PART #401451
Color: BLACK
Shelf Application: KEYBOARD
Shelf Construction: SOLID
Shelf Mounting: SINGLE-SIDED
Shelf Movement: SLIDING
Shelf Type: RACK
Shelf Weight Capacity: STANDARD
Type: SHELVES
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires