Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
RMSL2T1POB25 | PANDUIT

PANDUIT | RMSL2T1POB25 | Rack-Mounted Rack Energy Kits with Dual Link Box, includes 20A 120V Single Phase. NEMA 5-20P, 5-20R

  • Réf. fabricant RMSL2T1POB25
  • PART #520233
Shelf Application: STANDARD
Shelf Weight Capacity: STANDARD
Type: AIRFLOW/THERMAL MANAGEMENT
Description

SmartZone(TM) Rack Energy Kit with 1RU Inline Meter adds intelligent power and environmental capabilities to non-intelligent rack PDUs. Kit includes (1) 1RU Inline Meter, 20A Single Phase NEMA 5-20P, 5-20R, SmartZone(TM) Rack Monitoring Software, (1) S martZone(TM) Gateway EP042, (4) patch cords, and (2) temperature sensors.

Caractéristiques
  • Env-U3 Monitoring Software
  • RacKMS(TM) Gateway
  • Set of Ethernet Cables
  • Temperature Sensors (2)
  • Dual Link Box - 20A 120V Single Phase. NEMA 5-20P, 5-20R
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires