Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
RMSQ2T2POB05 | PANDUIT

PANDUIT | RMSQ2T2POB05 | Rack-Mounted Rack Energy Kit with (2) IQ Adapters(TM) - 20A 120V Single Phase. NEMA L5-20P, L5-20R

  • Réf. fabricant RMSQ2T2POB05
  • PART #520246
Shelf Application: STANDARD
Shelf Weight Capacity: STANDARD
Type: AIRFLOW/THERMAL MANAGEMENT
Description

SmartZone(TM) Rack Energy Kit with Zero-RU Inline Meters adds intelligent power and environmental monitoring capabilities to non-intelligent rack PDUs. Kit includes (2) Zero-RU Inline Meters, 20A, 120V, Single Phase NEMA L5-20R, SmartZone(TM) Rack Moni toring Software, (1) SmartZone(TM) Gateway EP042, (4) patch cords, and (2) temperature sensors.

Caractéristiques
  • Env-U3 Monitoring Software
  • RacKMS(TM) Gateway
  • Set of Ethernet Cables
  • Temperature Sensors (2)
  • (2) IQ Adapters(TM) - 20A 120V Single Phase. NEMA L5-20P, L5-20R
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires