Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
RMSQ2T2POB06 | PANDUIT

PANDUIT | RMSQ2T2POB06 | Rack-Mounted Rack Energy Kit with (2) IQ Adapters(TM) - 30A 120V Single Phase, NEMA L5-30P, L5-30R

  • Réf. fabricant RMSQ2T2POB06
  • PART #520247
Shelf Application: STANDARD
Shelf Weight Capacity: STANDARD
Type: AIRFLOW/THERMAL MANAGEMENT
Description

SmartZone(TM) Rack Energy Kit with Zero-RU Inline Meters adds intelligent power and environmental monitoring capabilities to non-intelligent rack PDUs. Kit includes (2) Zero-RU Inline Meters, 30A, 120V, Single Phase NEMA L5-30P, L5-30R, SmartZone(TM) R ack Monitoring Software, (1) SmartZone(TM) Gateway EP042, (4) patch cords, and (2) temperature sensors.

Caractéristiques
  • Env-U3 Monitoring Software
  • RacKMS(TM) Gateway
  • Set of Ethernet Cables
  • Temperature Sensors (2)
  • (2) IQ Adapters(TM) - 30A 120V Single Phase. NEMA L5-30P, L5-30R
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires