Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
RNK42NNF | ORION IMAGES

ORION IMAGES | RNK42NNF | 42" LED Full HD Video Wall W/ 13.4MM Bezel Width, 1920X1080P

  • Réf. fabricant RNK42NNF
  • PART #671470
Monitor Type: LED
Options: BOTH AUDIO/VIDEO
Resolution: 1920 X 1080
Size In: 42 INCHES
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires