Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
RPM | HIKVISION

HIKVISION | RPM | Roof Parapet Mount, Wall Mount, 7.09" x 37.4" x 31.5", Aluminum Alloy, White

  • Réf. fabricant RPM
  • PART #591792
Type: BRACKET
Description

Must be a reseller to purchase this product

Caractéristiques
  • Aluminum Alloy Material with Surface Spray Treatment
  • Threaded Hole Size is G1-1/2
  • Bracket Can Be Installed on High Edge of Wall
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires