Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
RS-07 | SIEMON COMPANY

SIEMON COMPANY | RS-07 | Rs Rack System, 7 ft.x19 in., Aluminum, Black

  • Réf. fabricant RS-07
  • PART #187451
Color: BLACK
Height: 7'
Material: ALUMINUM
Mounting Width: 19"
Rack Units: 45U
Seismic Rating: NO
Type: TWO-POST
Description

Siemon's RS series cable management rack system combines a 2.1 meter (7 ft.) x 19 inch black rack with cable management accessories to provide a complete cable management solution. Ideal for all size installations, the rack features fully usable 45 RMS capacity.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires