Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
RS-RWM-2 | SIEMON COMPANY

SIEMON COMPANY | RS-RWM-2 | Rs Rack Mount Cable Manager with Cover, Black, Single Sided, 2RMS

  • Réf. fabricant RS-RWM-2
  • PART #313568
Cable Management Type: FINGER DUCT
Cable Mgt Mounting: VERTICAL
Color: BLACK
RMS: 2
Type: CABLE MANAGEMENT
Description

Siemon's RS series cable managers are designed for use with Siemon's new vertical patching channel. The hinged cover extends across the vertical channels to fully conceal patch cords into the VPC.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires