Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
RS275Z15V-0A020 | VUMII OPGAL

VUMII OPGAL | RS275Z15V-0A020 | Sii XR 640x512 Camera Series Fix (Analog and IP), 640x512 15u F5.5 19-275 mm Lens

  • Réf. fabricant RS275Z15V-0A020
  • PART #665571
Lens Type: FIXED
PoE: YES
Position Type: FIXED
Resolution: 640 X 480
Signal Process: ANALOG
Description

Fixed Cooled Thermal camera Long range Optical Zoom Lens integrated

Must be a reseller to purchase this product.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires