Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
RS3-07 | SIEMON COMPANY

SIEMON COMPANY | RS3-07 | Enhanced Rs Rack System, 7 ft.x19 in., Aluminum, with Vert Wire Managers & Covs, Black

  • Réf. fabricant RS3-07
  • PART #313564
Color: BLACK
Height: 7'
Material: ALUMINUM
Mounting Width: 19"
Rack Units: 45U
Seismic Rating: NO
Type: TWO-POST
Description

Siemon's new RS3 series cable management rack system provides high capacity cable management for routing of both horizontal/backbone cabling and patch cords. Vertical channels with hinged cable manager covers conceal and route patch cables for a clean, professional installation.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires