Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
RSMB300-103IN6TL6 | GEIST

GEIST | RSMB300-103IN6TL6 | Power Monitoring Plus Power Strip - 66 in. vertical, 30 amp 208V, 30 outlets (24 C-13 & 6 C-19), Remote & Local (via the RSD2X8) Power Monitoring + Environmental Monitoring.

  • Réf. fabricant RSMB300-103IN6TL6
  • PART #330795
Number of Outlets: 30
Type: RACK MOUNT PDU
Description

Combines power distribution with power and environmental monitoring in a stand-alone unit. Internal sensors include Current, Voltage, Temperature, Humidity, Airflow, Light Level and Sound Level. Connect up to 16 remote environmental sensors via RJ connection. Three I/O ports for external contact closure type sensors. 66 vertical, 30 amp 208V, 30 outlets (24 C-13 & 6 C-19), LED power-on indicator, 10 power cord (L6-30P). Remote & Local (via the RSD2X8) Power Monitoring + Environmental Monitoring.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires