Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
RY-24L | AIPHONE

AIPHONE | RY-24L | form C Door Release Relay, 24V DC Input

  • Réf. fabricant RY-24L
  • PART #348247
Type: ACCESSORIES
Description

The RY-24L door release relay module is an interface between the door strike contacts on the Aiphone unit nd the actual release mechanism. This relay provide a normally open contact for electric strikes or a normally closed contact for a magnetic lock.

M

Spécifications
  • Power Source: 24V DC - Use two PS-2420UL (110V AC) per system Distance: Door station to CEU: 980' Master station to CEU: 980'
  • Wiring: CAT-5e UTP-4 homerun from each station to CEU Door Release: N/O or N/C, programmable per station 24V AC/DC (500mA max.)
  • C
  • SPEC SHEET pdf

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires