Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
RY-IP44 | AIPHONE

AIPHONE | RY-IP44 | IP Input/Output Relay Adapter, Wall Mount with DIN Rail, 9 to 30 VDC, 32 to 122 Deg F, 4-1/8" Width x 1-1/4" Depth x 3-5/16" Height

  • Réf. fabricant RY-IP44 | 39312
  • PART #604310
Type: MASTER/BASE STATIONS
Description

Must be a reseller to purchase this product

Caractéristiques
  • IP addressable relay
  • Programmed Via web browser
  • 4 Programmable relay outputs
  • 4 Programmable contact inputs
  • IX Mobile App Server
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires