Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
S-ACC-3020 | 3XLOGIC INC

3XLOGIC INC | S-ACC-3020 | Intelli-M Smart Cards, 2K access card with CR-80 format

  • Réf. fabricant S-ACC-3020
  • PART #403779
Color: WHITE
Dimensions: 3" X 2" (APPROX.)
Product Type: MISCELLANEOUS CARD
Read Format: PROXIMITY HID
Sales Category: ELECTRIC CARDS AND FOBS
Slotting: NOT SLOTTED
Description

Intelli-M Smart Cards; 2K access card with CR-80 format (for legacy IDC smartcard installations only)

Caractéristiques
  • For Intelli-M legacy IDC systems only
  • Intelli-M proprietary smart cards
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires