Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
S-DOOR-KIT-WH-ST | 3XLOGIC INC

3XLOGIC INC | S-DOOR-KIT-WH-ST | Single Door Kit: Includes eIDC32, Surface Mounting Box, HID 6005 reader, a ROFU standard strike, and Door Contacts

  • Réf. fabricant S-DOOR-KIT-WH-ST
  • PART #419928
Color: GREY
Environmental: WEATHER RESISTANT
Format: MULTIPLE FORMATS
Frequency: 125 KHZ
Mounting: SURFACE MOUNT
Product Type: ACCESS READER
Read Format: PROXIMITY CARD - HID FORMAT
Sales Category: ELECTRIC READERS AND KEYPAD
Description

Intelli-M Single Door Add Kit - Wiegand HID prox reader with Strike and Sensors

This kit contains the following:

(1) S-EIDC32 eIDC

(1) S-SMB-5075 Surface Mount Box

(1) A-CRS-6005-GRY HID ProxPoint reader (Gray)

(1) S-STRK-2400-05 electric door strike

(1) GRI flush mount door sensor

(1) GRI metal mount door sensor

Must be a reseller to purchase this product

Caractéristiques
  • eIDC32 Controller
  • Surface Mounting Box
  • HID 6005 reader
  • Door Contacts
  • ROFU 2400 Series Strike
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires