Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
S-EIDC32 | 3XLOGIC INC

3XLOGIC INC | S-EIDC32 | Ethernet Integrated Door Controller with 32 bit processor

  • Réf. fabricant S-EIDC32
  • PART #320967
Environmental: WEATHER RESISTANT
Input Voltage: 24 VOLTS DC
Interface: WIEGAND
Mounting: SURFACE MOUNT NO ELEC BOX
Number of Readers: 2
Number of Users: MORE THAN 2000
Output Voltage: 12 VOLTS DC
Product Type: IP HARDWIRED CONTROLLER
Sales Category: ELECTRIC SYSTEM CONTROLLER
Description

eIDC - PoE network door controller supports one (1) door with one (IN only) or two (IN/OUT) readers. Includes the faceplate, plaster ring and mounting screws.

Must be a reseller to purchase this product

Caractéristiques
  • New, 32 bit Processor
  • PoE Powered
  • Built in Web User Interface
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires