Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
S-IO32-RM | 3XLOGIC INC

3XLOGIC INC | S-IO32-RM | 32 Channel programmable In/Out Module. PoE powered. Rackmount.

  • Réf. fabricant S-IO32-RM
  • PART #448482
Environmental: INDOOR
Number of Users: MORE THAN 2000
Product Type: IP HARDWIRED CONTROLLER
Sales Category: ELECTRIC SYSTEM CONTROLLER
Description

32 Channel ethernet IO module - Rackmount. Features 32 programmable inputs and outputs. Primarily used for elevator control, but can also be used for door monitoring. This device is only compatible with Intelli-M Access 2.0 (output only) or higher (inputs and outputs).

Must be a reseller to purchase this product

Caractéristiques
  • Put Access Control on Elevators!
  • 32 programmable Inputs and Outputs
  • PoE Powered
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires