Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
S050X125VAC | PANDUIT

PANDUIT | S050X125VAC | P1 Cassette, Self-Lam Label, Vinyl, .50" W x 1.25" H, .38" POA, Clear/White

  • Réf. fabricant S050X125VAC
  • PART #358099
Label Types: VINYL
RoHS Compliant: YES
Type: LABELS
Description

White print-on area, vinyl label for 12 - 10 AWG wires, 225/cassette.

Caractéristiques
  • Fast loading P1(TM) Label Cassette includes both label material and ribbon to make changing labels easy
  • Self-laminating adhesive labels for wire/cable identification include a colored print-on area and clear overlaminate
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires