Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
S050X150VA3Y | PANDUIT

PANDUIT | S050X150VA3Y | LS3, Self-Lam Label, Vinyl, .50" W x 1.50" H, .50" POA, Clear/White, Pack of 500 Labels

  • Réf. fabricant S050X150VA3Y
  • PART #193013
Label Types: VINYL
RoHS Compliant: YES
Size: 1/2"
Type: LABELS
Description

White print-on area, vinyl label, 250/roll.

This part is discontinued by supplier with no suggested replacement.

Caractéristiques
  • Designed to identify all sizes of wires and cables quickly and economically
  • Overlaminate protects legend for clear, permanent identification
  • Vinyl material for indoor applications and TEDLAR material for outdoor and high temperature applications
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires