Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
S075X075YAJ | PANDUIT

PANDUIT | S075X075YAJ | Laser/Inkjet, Self-Lam Label, Polyester, .75" W x .75" H, .25" POA, Clear/White, Pack of 2500 Labels

  • Réf. fabricant S075X075YAJ
  • PART #PAN-S075X075YAJ
Label Types: POLYESTER
RoHS Compliant: YES
Size: 3/4"
Type: LABELS
Caractéristiques
  • Labels can be printed in both laser and ink jet printers
  • Self-laminating adhesive labels include a colored print-on area and clear overlaminate
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires