Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
S1-M3-25 | ABB

ABB | S1-M3-25 | S1-M3-25 3-phase power infeed block Flat, for MS116 / MS132, 25mm2, Type E

  • Réf. fabricant S1-M3-25
  • PART #490068
Rating: IP20
Type: MOTOR STARTERS/PROTECTION
Applications

For MS116, MS132 Series Manual Motor Starters

Spécifications
  • Voltage Rating: 690 V
  • Amperage Rating: 65 A
  • Phase: 3 PH
  • Enclosure: IP20
  • Operating Temperature: -25 To +70 deg C
  • Tightening Torque: 22 in-lb
  • Storage Temperature: -50 To +80 deg C
  • Connecting Capacity: Stranded: (1 Or 2) 10 - 4 AWG, Flexible: (1 Or 2) 10 - 6 AWG
  • Recommended Screw Driver: Pozidriv 2 / M3.5
  • Wire Strip Length: 10 mm
Infos techniques et normes

UL508 Listed, CSA 22.2 No. 14, CE Certified, IEC/EN 60947-1 Approved, RoHS Compliant

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires