Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
S100X150VITY | PANDUIT

PANDUIT | S100X150VITY | ThermTrans, Self-Lam Label, Vinyl, 1.00" W x 1.50" H, .50" POA, Clear/Yellow, 3" core

  • Réf. fabricant S100X150VITY
  • PART #408024
Label Types: VINYL
RoHS Compliant: YES
Size: 1"
Type: LABELS
Description

Yellow print-on area, vinyl label for Cat. 5e/Cat. 6/Cat. 6A cables.

Caractéristiques
  • Self-laminating adhesive labels supplied on rolls, include a colored print-on area and clear overlaminate
  • Use with Panduit RMH4BL hybrid thermal transfer ribbon
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires