Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
S100X225VARY | PANDUIT

PANDUIT | S100X225VARY | Self-Lam dispenser with pen, Vinyl, 1.00" W x 2.25" H, .75" POA, White/Clear

  • Réf. fabricant S100X225VARY
  • PART #092571
Markers per Roll: 100
RoHS Compliant: YES
Tape Size: 1" x 3"
Type: LABELS
Use For: 50 pair copper or 24 fibers
Vendor No.: PLD-2
Write-On Area: 1" x 0.75"
Caractéristiques
  • Self-laminating labels are provided in handy dispenser which protects markers when not in use
  • Clear section of marker overlaminates and protects write-on legend
  • Quick, easy to use for smaller installations and maintenance
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires