Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
S100X400VADY | PANDUIT

PANDUIT | S100X400VADY | Dot Matrix, Self-Lam Label, Vinyl, 1.00" W x 4.00" H, 1.00" POA, Clear/White

  • Réf. fabricant S100X400VADY
  • PART #127249
Label Types: VINYL
RoHS Compliant: YES
Type: LABELS
Description

White print-on area, vinyl label.

Caractéristiques
  • High quality, economical solution for wire/cable labeling
  • Meets UL 2043 suitable for use in air handling spaces
  • Self-laminating labels include a colored print-on area and clear overlaminate to protect the legend for clear and durable identification
  • Available in vinyl and TEDLAR material and supplied on pin fed sheets
  • PANDUIT labeling software packages include all label formats for quick and easy label production
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires