Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
S110-RWM2-01 | SIEMON COMPANY

SIEMON COMPANY | S110-RWM2-01 | S110/S210 Rack Mount Cable Manager with Cover, Black, 2RMS

  • Réf. fabricant S110-RWM2-01
  • PART #226425
Cable Management Type: RING DUCT
Cable Mgt Mounting: HORIZONTAL
Color: BLACK
Type: CABLE MANAGEMENT
Description

The S110/S210 cable managers provide an economical, superior cable management solution in a compact space. Their 1 RMS and 2 RMS size and large capacity provide excellent cable management for 19 inch rack mount installations.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires