Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
S110AB2-300FT | SIEMON COMPANY

SIEMON COMPANY | S110AB2-300FT | 300-pair S110 field termination kit

  • Réf. fabricant S110AB2-300FT
  • PART #182069
Category: CATEGORY 5E
Color: WHITE
Family: S110 BLOCK
Height (mm): 274.3 mm (10.80 in)
Market Name: VISION
Number of Pairs: 300
Sub Family: 110 BLOCK KIT
Termination: 110
Description

Complete S110 installation kits include S110 wiring blocks with detachable legs, S110 connecting blocks, and clear label holders with white designation labels.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires