Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
S110AB5-50JP | SIEMON COMPANY

SIEMON COMPANY | S110AB5-50JP | S110 6 Port Jack Panel, 5e Comp. Wall Mount, Universal Wired

  • Réf. fabricant S110AB5-50JP
  • PART #264841
Category: CATEGORY 5E
Color: IVORY
Number of Pairs: 50
Number of Ports: 6
Termination: 110
Wiring: T568B
Wiring: A/B UNIVERSAL
Description

The S110 modular jack block provides a pre-wired distribution solution for network applications. The modular jack block can be wall mounted and is typically used to connect horizontal cabling to network equipment. Connections are made by terminating 4-pair horizontal cables to S110 connecting blocks and patching to active equipment.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires