Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
S110C-4 | SIEMON COMPANY

SIEMON COMPANY | S110C-4 | S110 4-Pair Connecting Block 4 -Pair Blue/Orange/Green/Brown

  • Réf. fabricant S110C-4
  • PART #156691-EA
Category: CATEGORY 5E
Color: IVORY
Number of Pairs: 4
Termination: 110
Description

Siemon category 5e S110C blocks terminate 22-26 AWG (0.64mm-0.40mm) solid or 7-strand wires. They also offer markings to designate tip and ring conductors and color-coded pairs on each block and a patented single-piece, robust construction.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires