Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
S110DB5-50JP89 | SIEMON COMPANY

SIEMON COMPANY | S110DB5-50JP89 | S110 6 Port Jack Panel, 5e Comp. For S89D Mount, Universal Wired

  • Réf. fabricant S110DB5-50JP89
  • PART #323302
Color: WHITE
Loaded: NO
Mounting: MODULAR FURNITURE
Number of Ports: 6
Wiring: A/B UNIVERSAL
Description

S110 Vertical Mount Panels offer 6-ports in a T568A/B configuration. The panels can be mounted on S89 brackets (sold separately).

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires