Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
S110MA2-300FT | SIEMON COMPANY

SIEMON COMPANY | S110MA2-300FT | 300-pair S110 Tower field termination kit

  • Réf. fabricant S110MA2-300FT
  • PART #176407
Category: CATEGORY 5E
Color: IVORY
Number of Pairs: 300
Termination: 110
Description

The S110 Tower System provides a modular high-density cross-connect cable management system. It is designed to be wall mounted and is available with S110 field-terminated blocks or modular jack panels. S110 Tower Systems are shipped unassembled to simplify field assembly and termination.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires