Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
S110P1-P1-03 | SIEMON COMPANY

SIEMON COMPANY | S110P1-P1-03 | Copper, Patch Cord, S110, 1-Pair S110, 1-Pair S110, Category 5e, UTP, Stranded, CM, White Cable, No Boot, 3 Feet

  • Réf. fabricant S110P1-P1-03
  • PART #212752
Category: CATEGORY 5E
Color: WHITE
Connector Type: 110 TO 110
Lengths: 3 FT. : 0.91 M
Shielded: U/UTP - UNSHIELDED TWISTED PAIR
Type: PATCH CORDS
Description

The S110 cable assemblies utilize Siemon's S110P4 patch plugs for easy and reliable connections between S110 termination fields. These assemblies use high performance stranded cable which exceeds category 5e specifications and are 100% factory transmission tested to ensure optimum category 5e channel performance. Colored icons are available for color-coding S110 plugs.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires